GARANT eco-Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts

Artikel-Nr.: 251702
Rabatt
ab  247,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco"

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"