GARANT eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts

Artikel-Nr.: 250602
Rabatt
ab  342,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Ausführung - Bild:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.
Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Vorteil:

Verbinden Sie die Vorteile von GARANT Eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Eco-System-Aufnahmen Nr.317900319886 möglich.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"