{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX 160405L | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SG | |
Spanleitstufe | 3,2 mm | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 375 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251072 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779984 |