KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255631 MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN35M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Herstellernummer TBA02230

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter