Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme DIN 702-3

Artikel-Nr.: 310750

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz Umkehrbacken mit Linsenverzahnung.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55029.