Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P SK 40 A = 70

Artikel-Nr.: 300687
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 µm bei 3×D, maximal 50 mm bei Verwendung einer Präzisions Spannzange HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, eine speziell für Schwerzerspanung konstruierte Aufnahme. Ein verstärkter Futterkörper sorgt für eine bessere Stabilität und reichlich radiale Steifigkeit. Außen- und Innenkegel geschliffen. Kugelgelagerte Spannmutter mit trapezförmigem Feingewinde für optimale Anzugsmomente und Spannkräfte, reduziert auftretende Vibrationen.
  • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichtete Spannmutter.
  • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.
  • Alternativ bei CENTRO P -> ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter CP Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger!).

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft. HDC besonders geeignet bei Schrupp- (u. a. TPC-Fräsen) und Schlichtoperationen bzw. Bearbeitung hochfester oder zäher Materialien.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Präzisions-ER Spannzangen für HP Nr. 309368 - 309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402309419 (nicht Holex). ER Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665, ER-Spannmutter HDC Nr. 309657, Dichtscheiben HP Nr. 309666309668, Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756, Rollenschlüssel HDC Nr. 309745; 309756.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Centro P"
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
    Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb