Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P 16M

Artikel-Nr.: 308432 16M
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Typ CP für ER 16M
Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme HSK-E 32 A = 55
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 6 µm
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Außen-⌀ D 22 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308432 16M
Herstellernummer 43343000550

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen mit Balluffchip-Bohrung.
  • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 µm bei 3×D, maximal 50 mm.
  • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichtete Spannmutter.
  • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.
  • Alternativ: ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter CP Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger!).

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter und Dichtscheiben.

Sonderzubehör:

Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402309419 (nicht Holex). ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665. Dichtscheiben HP Nr. 309666309668. Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

  • Futter CP spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Centro P"