Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Zwischenhülse 40/40

Artikel-Nr.: 301270 40/40
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel SK 40
Steilkegel SK1 40
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 63 mm
Produktart Zwischenhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301270 40/40

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit eingebauter Schraube für Werkzeuge mit gekürztem Steilkegel. Schraube für DIN 2080 beiliegend.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile