Bohrfutter MicroClamp zylindrisch, L = 100

Artikel-Nr.: 302407
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Rundlauf ≤ 0,005 mm.
  • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
  • Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
  • Bedienung von der Seite.
  • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff Gr. 2.