Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank HSK-A 63

Artikel-Nr.: 307508
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

  • Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.
WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb