• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Hydrodehn-Spannfutter kurz, Ausführung HT SK 50

Artikel-Nr.: 302029
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben und für Leicht- und Schwerzerspanung beim Fräsen.
  • Höchste übertragbare Drehmomente 550 Nm, Ausführung HT (High Torque).
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Hinweis:

V = Maximaler Verstellweg!
Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.