ER-Spannzangenfutter HSK-A 100 lang

Artikel-Nr.: 305485
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.