Nulleinstellgerät optisch

Artikel-Nr.: 359081
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet.

Funktion:

  • Mit stehendem Werkzeug auf die Kontaktfläche auffahren. Beim Aufleuchten der LED ist das Bezugsmaß 60 mm (±0,01) erreicht. Sicherheitsfederweg von ca. 2 mm zum Überfahren vorhanden.
  • Größe 60M magnetisch für horizontalen Einsatz.

Verwendung:

Zum Einstellen der Werkzeuge auf Null, sowie zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung.
Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 Gr. 357.

Hinweis:

Nur bei elektrisch leitenden Werkstücken einsetzbar. Nicht wasserdicht.