Handschuh-Paar uvex C500 foam

Artikel-Nr.: 094550
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 22,14 €
  • ab 10
    ab 18,45 €
auf Anfrage
Lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: C

Beschreibung

Ausführung:

uvex C500 foam. Silikonfreier Handschuh mit guter mechanischer Abriebfestigkeit und sehr guter Griffigkeit in trockener und leicht feuchter Umgebung. Für Kontaktwärme bis 100 °C geeignet.
uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "uvex C500"