Handschuh-Paar HyFlex® 11-518

Artikel-Nr.: 094478
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 557 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: B

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-518. Flexibler und feiner Handschuh mit geringem Gewicht von nur 14 g. Zusammen mit hoher Fingerbeweglichkeit für eine geringere Ermüdung der Handmuskulatur bei langen Einsatzzeiten. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser. Besonders geeignet zur Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"