• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-818

Artikel-Nr.: 094358
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 6,36 €
  • ab 12
    ab 5,30 €
auf Anfrage
Lieferbar
1 867 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-818. Mit innovativer Beschichtung für eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe. Nylon-Spandex Trägermaterial mit 18-Gauge-Stricktechnik für höchste Tastsensibilität für Feinarbeiten. Silikon- und Latexfrei. Besonders geeignet für die Handhabung empfindlicher Teile, Feinmontage von kleinen Schrauben, Bestückung von Produktionsstraßen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"