Hartmetall-Kreissägeblatt Spanwinkel negativ

Artikel-Nr.: 179700
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Verzahnung mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplättchen schneiden sich frei und ergeben saubere Schnittflächen.

Vorteil:

Besonders für harteloxiertes Profilmaterial geeignet.

Verwendung:

Auf hochtourigen Maschinen.
F = Feine Zahnung für dünnwandige Profile oder Platten bis 5 mm Wandstärke.
M = Mittlere Zahnung für Profile und Rohre über 5 mm Wandstärke.
G = Grobe Zahnung für Vollmaterial wie Barren und Stangen.
Negativer Spanwinkel 6° zur Verwendung auf Maschinen mit pendelnder Sägeblattzustellung von oben. Vorzugsweise für dünne Profile.

Hinweis:

  • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 40 − 80 m/s, bei härteren Werkstoffen wie Legierungen, Messing oder Bronze möglichst unteren Wert verwenden.
  • Besonders auf gleichmäßigen Vorschub achten; verhindert Beschädigungen.
  • Zusätzliche Ausführungen auf Anfrage.
  • Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Katalogband 2.
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
    ⌀×Bohrung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb