VHM-Hochgenauigkeits-Fräser TiAlN

Artikel-Nr.: 203530
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Beschreibung

Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Exzentrischer Hinterschliff.
Extrem hochgenaue Konizität mit Toleranz im µm-Bereich, um genaue 90°-Winkel und planparallele Flächen beim Umfangsfräsen erzeugen zu können.
Mit höchsten Anforderungen an die Winkelgenauigkeit.
Schneideckenfase durch exzentrischen Hinterschliff nicht definiert.
Mit Verjüngung maximal 0,008 mm.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb