VHM-Fräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 203212
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: 0,05×D bei Besäumen
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit. Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC. Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 2 − 5: Absatzwinkel α = 15°.
Toleranz:
  • Größe Nenn-⌀: DC ≤ Gr. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Größe Nenn-⌀: DC ab Gr. 16: 0 / −0,03 mm.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.
Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen.)

Hinweis:

Für Werkstoffe > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb