VHM-Torusfräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 206323
Rabatt
ab  103,50 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,02
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit.
Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC. Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 2 − 5: Absatzwinkel α = 15°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,01 mm.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb