Handkreissäge GKS55GCE

Artikel-Nr.: 078181 GKS55GCE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung GKS 55+ GCE
Energieversorgung Netzbetrieben
Ausführung Handkreissäge
Leistungsaufnahme 1.350 W
maximale Drehzahl 4.700 min-1
Sägeblatt-⌀ 165 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 63 mm
Gewicht 3,8 kg
maximale Vibration nach EN 4 m/s2
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Herstellernummer 0601682101

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Kreissägen mit
  • Spindelarretierung.
  • Constant-Electronic.
  • Staubabsaugung.
  • Sanftanlauf.
  • Kompatibel mit Führungsschiene (FSN 1600).
Kraftvolle Handkreissäge mit geringem Gewicht und kompakter Bauform.
  • Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material.
  • Identische Schnittlinien für 90° Schnitte und 45° Schnitte.
  • Hohe Schnitttiefe: Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten.
  • Motorbremse und Sanftanlauf für sicheres Sägen.

Lieferumfang:

Inklusive Innensechskant, HM-Sägeblatt (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), Gehrungslineal, Vakuumadapter, Parallelanschlag, L-BOXX 238.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile