Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MultiMaster AMM 300 Plus Start Akku 71292561

Artikel-Nr.: 077825 71292561
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AFMT 12 QSL
Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Starlock
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 3 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V
Schwingzahl 11.000 min-1 - 18.000 min-1
Schwingungswinkel 3,2 Grad
Eckmaß Schleifplatte 80 mm
Gewicht 1,5 kg
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077825 71292561
Herstellernummer 71292561000

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Lieferumfang:

1× Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1× Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm).
Inkl. 1× Schnellladegerät ALG 80, 2× Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah).
1 Werkzeugkoffer-Set„Akku“ mit Ladegerät, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (29 mm).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073834 und 073845.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile