• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261102 25/16
Rabatt
202,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SVJBR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 111,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 259033 5
Schraube für Unterlegplatte 269013 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261102 25/16
EAN / GTIN 4045197771896

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"