• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gitterrost eingelegt 1100/50

Artikel-Nr.: 991454 1100/50
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Tragfähigkeit 3.000 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Gitterrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Herstellernummer 46714

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte Gitterroste zum holmbündigen Einlegen. Maschenweite 60×40 mm. Bestehend aus 3 Gitterrosten für die Holmlänge 2700 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile und zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.