Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Imprägnierspray Power Protector 300 ml

Artikel-Nr.: 092870 300

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Inhalt 300 ml
Produktart Schuhpflege

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092870 300
Herstellernummer IMPRÄGNIERSPRAY POWER PROTECTOR 300

Beschreibung

Ausführung:

Imprägnierspray für langanhaltenden Schutz der Schuhe vor Wasser, Schnee und Salz. Universell einsetzbar bei nahezu allen Farben und Materialien, wie Glatt- und Rauleder, Textilien und Hightech-Materialien. Ohne Zusatz von PFC.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Für Warenempfänger in DE, AT, CH, FR, BE, NL.