AUGENSCHUTZ – HOCHWERTIGE SCHUTZBRILLEN FÜR IHRE AUGEN

Ihr Sehvermögen ist wertvoll – schützen Sie es

Rund 85 % der Sinneseindrücke nehmen wir mit dem Auge wahr. Kein anderes Organ vermittelt uns so viele Informationen. Umso wichtiger ist es, unser Sehvermögen gegen negative Einflüsse jeglicher Art zu schützen. Hierzu zählen Gefährdungen mechanischer Art, wie Festkörper, Staubpartikel, Späne oder Splitter. Diese können ins Auge eindringen und das Augenlicht mitunter irreversibel beschädigen. Chemische Schädigungen wie Verätzungen werden durch feste, flüssige oder gasförmige Stoffe ausgelöst – beispielsweise durch Säuren, Laugen, Dämpfe oder Rauch. Zudem können UV-Licht, Laserstrahlung, Infrarot, aber auch sichtbares Licht ohne ausreichenden Augenschutz optische Schädigungen hervorrufen. Darüber hinaus existieren thermische Gefährdungen für die Augen durch extreme Hitze oder Kälte sowie Risiken elektrischer Art, etwa die hohen Temperaturen bei der Entstehung von Störlichtbögen während Schaltarbeiten.

Allein in Deutschland gibt es jährlich ca. 300.000 Augenverletzungen. Damit bei gefährlichen Arbeiten nichts ins Auge geht, sollten die Mitarbeiter stets leistungsfähige Arbeitsschutzbrillen tragen. Nur so sind sie umfassend vor den verschiedenen Gefahren geschützt und können volle Leistung bringen. Die DGUV-Regel 112-192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ hilft bei der Auswahl der notwendigen Sicherheitsmittel.

WEBINAR PSA: Für jeden Anwendungsfall den richtigen Augen- und Gehörschutz auswählen

Kostenlos ansehen

Arten von Augenschutzbrillen

Welche Arbeitsschutzbrille die richtige ist, hängt maßgeblich vom Anwendungsgebiet ab:

  • Bügelbrillen schützen vor mechanischen Gefahren, etwa bei feinmechanischen Arbeiten.
  • Schutzbrillen mit integriertem Lesebereich ermöglichen präzise Detailarbeiten.
  • Vollsichtbrillen schützen vor Schädigungen mechanischer und chemischer Art an den Augen, beispielsweise bei staubigen Arbeiten wie Schleif- oder Laborarbeiten.
  • Gegen thermische und optische Gefahren bieten Schweißerbrillen optimalen Schutz, zum Beispiel bei Schweiß- und Lötarbeiten.

Haben Sie Fragen? Unsere Experten helfen gerne jederzeit weiter:

Auswahlkriterien für den Augenschutz

Für die Wahl des geeigneten Augenschutzes spielen die Bedingungen des individuellen Arbeitsplatzes eine bedeutende Rolle. Neben dem jeweiligen Anwendungsgebiet gehören hierzu unter anderem:

  • Lichtverhältnisse: wechselnd, schlecht, stark blendendes Licht
  • Arbeitsort: in geschlossenen Räumen, im Freien, Offshore
  • Stabilität: ohne Mindestfestigkeit, für Stöße unterschiedlicher Energie, für Temperaturschwankungen von -5 bis +55 °C
  • Lichtfilter: UV, Infrarot, Sonnenlicht
  • Gesetzliche Vorgaben: europäische Normen zur Arbeitssicherheit

Um die jeweiligen Eigenschaften zu berücksichtigen, existieren die Arbeitsschutzbrillen in verschiedenen Scheibentönungen mit abweichender Transmission, der Lichtdurchlässigkeit. Eine Antireflex-Brille bietet beispielsweise optimale Sicht bei Arbeiten an hell reflektierenden Bauteilen, ohne die Augen zu ermüden, sowie Schutz vor mechanischen Gefahren. Eine blau verspiegelte Sicherheitsbrille ist ideal für den Einsatz bei Außenarbeiten. Sie eliminiert Blendung durch Reflexion des Lichts an der Oberfläche und schützt ebenso vor mechanischen Gefahren.

(1) Klar: Für den Gebrauch in Innenräumen, als Schutz vor mechanischen Gefahren (z.B. Stoßfestigkeit).

(2) Gelb: Bietet gute Sicht und Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(3) AR – Antireflex: Für optimale Sicht bei Arbeiten an hell reflektierenden Bauteilen ohne die Augen zu ermüden. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(4) I/O – Indoor / Outdoor: Ideal für den Einsatz bei wechselnden Lichtverhältnissen (Innen- und Außenbereich). Reflektiert Sonnenlicht ohne zu stark abzudunkeln. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(5) CBR – Contrast, Blaulicht-Reduzierung, Relax: Die Tönung wirkt kontrastverstärkend, reduziert Blaulicht und sorgt für entspanntes Sehen. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(6) Grau: Gut geeignet für Arbeiten im Freien, wo grelles Sonnenlicht das Auge schnell ermüdet. Entspricht den Erfordernissen der Verkehrssicherheit. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(7) Blau verspiegelt: Ideal für den Einsatz bei Außenarbeiten. Eliminiert Blendung durch Reflexion des Lichts an der Oberfläche. Schutz vor mechanischen Gefahren.

(8) Polarisation: Bei Tätigkeiten mit störenden Oberflächenreflexionen. Schutz vor horizontaler Blendung und mechanischen Gefahren.

(9) IR: Für Schweißarbeiten geeignet. Schutz vor UV- und IR-Strahlung, sowie mechanischen Gefahren.

Darüber hinaus spielen die Passform und der Tragekomfort eine entscheidende Rolle, damit der Mitarbeiter die Brille auch tatsächlich trägt. Dazu zählen beispielsweise Bügelkissen, die Möglichkeit zur Bügellängenverstellung und Bügelneigungsverstellung sowie einstellbare Nasenflügel. Welche Brillenmodelle infrage kommen, ist also abhängig von den individuellen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Augenschutz für Schweißarbeiten

Bei elektrischen Schweißarbeiten entsteht ein gleißend helles Licht mit starker UV-Strahlung. Ohne ausreichenden Schutz besteht die Gefahr von Verbrennungen der Bindehaut und irreversibler Schäden. Darüber hinaus können je nach Schweißtechnik Schadstoffe freigesetzt werden, die ebenso ins Auge eindringen.
Deshalb müssen Schweißerbrillen hohen Anforderungen an den Augenschutz genügen. Sie müssen die Blendung abwehren und zugleich für gute Sicht sorgen, vor UV-Licht schützen, kratzfest sein und durch ein geeignetes Material das Einbrennen von Schweißfunken verhindern.

WEBINAR: Tipps zum Gesundheitsschutz beim Schleifen und Schweißen

Kostenlos ansehen

Produktsortiment und Beratung bei der Hoffmann Group

Seit 1919 steht die Hoffmann Group für höchste Qualität bei Profi-Werkzeugen. Diese Expertise setzen wir ein, um unseren Kunden als Systempartner in der Industrie ein herausragendes Produktsortiment im Bereich Augenschutz zu bieten. Das komplette Sortiment an Bügelbrillen , Schutzbrillen mit integriertem Lesebereich , Vollschutzbrillen und Schweißerbrillen für alle Arten von Schutzkategorien umfasst ausschließlich zertifizierte Produkte führender Herstellermarken. Die Qualitätsmarke HOLEX der Hoffmann Group gehört ebenfalls dazu und bietet ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Wir beraten Schutzausrüstung persönlich. Wir unterstützen Sie in der Auswahl von PSA. Mit Lösungsvorschlägen, passenden Produkten und weiteren Beratungsleistungen. Kontaktieren Sie unsere hoch qualifizierten Spezialisten, ob persönlich, per Telefon oder E-Mail. Wir begleiten Sie professionell von der Gefährdungsanalyse über die Produktauswahl und Tragetests bis hin zur Schulung vor Ort.

Europäische Normen für Sicherheitsbrillen

In Europa unterliegen Schutzbrillen, wie auch alle übrigen Bestandteile der Persönlichen Schutzausrüstung der PSA-Verordnung 2016/425 . Die zentrale Norm im Bereich der Schutzbrillen ist die EN 166. Sie regelt alle allgemeinen Anforderungen an den persönlichen Augenschutz, beispielsweise Anwendungsbereiche, normative Verweise, Arten des Augenschutzes, allgemeine Begriffsdefinitionen, korrekte Kennzeichnung usw.

Entsprechend des Einsatzbereichs der Arbeitsschutzbrille gelten weitere EN-Normen und EN ISO-Normen zur Augenoptik:

  • EN 167: Optische Prüfmethoden
  • EN 168: Nicht-optische Prüfmethoden.

Je nach Filtertypen finden zusätzlich folgende Normen Anwendung:

  • EN 169: Filter für Schweißarbeiten
  • EN 170 + EN 1836: Ultraviolett-Schutzfilter
  • EN 171: Infrarot-Schutzfilter
  • EN 172: Sonnenschutz für den gewerblichen Einsatz

Häufige Fragen zum Augenschutz

1. Gibt es spezielle Schutzbrillen für Brillenträger?

Als Unternehmen haben Sie die Möglichkeit, Ihren fehlsichtigen Mitarbeitern spezielle Korrektionsschutzbrillen oder Überbrillen zur Verfügung zu stellen. Die erste Variante ist eine Kombination aus Schutz- und Korrektionsbrille. Sie sind lediglich verpflichtet, die Kosten für den Schutzanteil eines solchen Brillenmodells zu übernehmen. Die Investition hat jedoch langfristige Vorteile: Die Mitarbeitenden tragen die Korrektionsschutzbrillen ständig, was den Arbeitsschutz erhöht. Zudem ist die Qualität ihrer Arbeit wahrscheinlich besser als beim Tragen von Korrektionsbrille und Überbrille. Hier können die Gläser beschlagen oder durch mögliche Spiegelungen zusätzliche Gefahren entstehen.

2. Wann muss ein Arbeitgeber eine allgemeine Augenschutz-Tragepflicht einführen?

Das ist der Fall, wenn trotz umgesetzter organisatorischer und technischer Maßnahmen zur Gefahrenminderung weiterhin eine Gefährdung für die Augen vorliegt und deshalb ein geeigneter Augenschutz unverzichtbar ist.

3. Wie lässt sich das Beschlagen von Sichtscheiben bei Arbeitsschutzbrillen verhindern?

Derzeit gibt es noch keine Möglichkeit, das Beschlagen der Sichtscheiben komplett zu vermeiden. Jedoch haben verschiedene Hersteller diverse Verfahren zur Oberflächengestaltung der Sicherheitsbrillen entwickelt, wodurch sie weniger stark beschlagen. Beschlagfreie Modelle im Augen- und Gesichtsschutz sind mit dem Symbol „N“ gekennzeichnet. Welche Ausführung am besten geeignet ist, lässt sich mit Tragetests in den jeweiligen kritischen Bereichen ermitteln.

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine PSA Beratung?

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Wir beraten Sie individuell
  • Gefährdungsanalyse, Hilfe bei der Produktauswahl, Tragetests, Schulungen und spezielle Serviceangebote (Handschuhpläne, Hautschutzpläne)

Zur Beratung

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb