GARANT GridLine Werkbänke: variable, höhenverstellbare oder elektrische Arbeitsplätze

GARANT GridLine
Werkbänke und Arbeitsplätze

GridLine Rollwerkbank ToolTruck für L-BOXX

GARANT GridLine Rollwerkbank ToolTruck

  • Ausgestattet mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche.
  • Enthält ein offenes Abteil mit vier Auszugböden, passend für vier Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® , die einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden können.
  • Es passen je zwei Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Gr. 102 und Gr. 136. oder alternativ: zwei Gr. 102 und ein Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens).
  • Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.
  • Ein Zentralverschluss verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden.

GridLine Vario Werkbank

Vario-Werkbänke nach dem Baukastenprinzip: Große Modularität und hohe Flexibilität.

Die neuen GARANT GridLine vario Werkbänke geben Ihnen alle Gestaltungsfreiheiten. Als Mitglied der brandneuen GridLine-Serie steckt viel Know-how und jede Menge neue Features in den Werkbänken.

  • Kein Überstand: Werkbänke lassen sich frei kombinieren, egal ob zu Arbeitsinseln oder langen Reihen.
  • Fußteil: 50 mm breite Füße aus Stahlrohr erzeugen eine schlanke Optik bei höchster Stabilität. Glatte Flächen ohne Störkanten mit abgerundeten Ecken sorgen für Sicherheit.
  • Höhenverstellung: Manuell als Einschub mit einem Verstellbereich oder elektrisch mit stufenlosem Verstellbereich.

GridLine elektrisch fahrbare Werkbank

Elektrisch selbstfahrende Werkbank

Das Highlight der neuen GARANT GridLine-Serie und gleichzeitig eine absolute Neuheit auf dem Markt ist die elektrisch fahrbare Werkbank. Entdecken Sie die vielen Vorteile für ein einfaches und mobiles Arbeiten.

  • Handgriffe für Fahrantrieb: Angenehme, ergonomische Griffposition. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb.
  • Fahrwerk: Großer Raddurchmesser ideal auch für holprigen Untergrund und Schwellen. Zwei Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz.
  • Antrieb: Stromversorgung durch eingebauten Akku ermöglicht einfachen Transport schwerer Gegenstände. Spritzwassergeschützt.

GridLine elektrisch höhenverstellbare Werkbank

Elektrisch höhenverstellbare Werkbank

Diese Werkbank unterstützt Ihre tägliche Arbeit mit vielen elektrischen Features. Allen voran der eingebaute Akku, der ein kabelloses Arbeiten von bis zu 8 Stunden ermöglicht.

  • Elektrische Höhenverstellung: Einfache Bedienung durch Handtaster (860 mm – 1.050 mm). Tragfähigkeit der Werkbank 400 kg.
  • Manuelles Fahrwerk: Großer Raddurchmesser ideal auch für holprigen Untergrund und Schwellen. Zwei Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz.
  • Akkustrom-Versorgung: Lithium-Ionen u.a. für Beleuchtung, Ladestationen, Elektrowerkzeuge, etc.

GridLine Werkbank

GridLine Werkbank

Eine Werkbank wie die der GARANT GridLine-Serie bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Und das bei bester Ergonomie und höchster Stabilität.

  • Schubladen: Tragfähigkeit 75 kg. 100 % Vollauszug für optimalen Zugriff in der gesamten Schublade. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Ordnungssystemen.
  • Medienanbindung: Vorhandene Durchbrüche ermöglichen die Versorgung von Einzel und Mehrfacharbeitsplätzen mit Strom, Druckluft, Datenkabeln, etc.
  • Massive Arbeitsplatte (Abb. Bambus geölt): Verschiedene Arbeitsplatten-Materialien stehen zur Auswahl.
  • Manuelle Höhenverstellung: Im 25 mm Raster von 850 mm bis 1.000 mm.
  • Verwindungssteife Stahlrohr-Blechkonstruktion: Glatte Flächen ohne Störkanten mit abgerundeten Ecken sorgen für höchste Sicherheit und perfekte Sauberkeit.

GARANT GridLine ToolCars

Diese Werkstattwägen sind rollende Organisationstalente.

GARANT GridLine Schränke

Eine neue Dimension der Betriebseinrichtung. Die GARANT GridLine Schränke.

Zubehör GARANT easyFix

Organisieren Sie mit den GARANT easyFix Haken, Haltern, Boards und Boxen Ihre Arbeitsplätze ordentlich und effizient.

GARANT GridLine Broschüre

„Betriebseinrichtung neu gedacht“

Jetzt durchblättern

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb