Spanntechnik

0 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Spanntechnik von A bis Z für professionelle Präzisionsarbeit

    Mit der passenden Spanntechnik können Werkzeuge oder Werkstücke unter anderem beim Fräsen oder Bohren in einer stabilen Position gehalten werden. Dazu bieten wir Ihnen für den Einsatz in Industrie und Handwerk präzise und robuste Profi-Werkzeuge sowie passende Ersatzteile

    • der hydraulischen und pneumatischen Spanntechnik
    • aus dem Bereich der mechanischen Spanntechnik
    • für Magnet-, Vakuums- und Nullpunktspannsysteme
    • für die hydraulische Spanntechnik (Hydro-Werkzeugaufnahmen) und induktive Fügetechnik (Schrumpfgeräte) sowie für Messgeräte (3D-Taster)

    So finden Sie in unserem breiten Sortiment an Qualitätswerkzeugen für die spanabhebende Bearbeitung sowohl Produkte zur Werkzeugaufnahme als auch Drehfutter, Spannelemente, Gewindeschneidfutter sowie passendes Zubehör und mehr.

    Werkzeugaufnahmen für diverse Cutting-Prozesse und Spannweiten

    Jedes Einsatzgebiet hat individuelle Anforderungen an die Werkzeugspannung. Je nach Zerspanungsstrategie wie High Speed Cutting (HSC) und High Performance Cutting (HPC) und weiteren Kriterien kommen verschiedene Werkzeugaufnahmen in Frage. Wählen Sie beispielsweise aus verschiedenen Kurzbohrfuttern, Bohrstangenrohlingen oder Anzugsbolzen aus. Ebenso stehen ER-Spannzangen mit und ohne Abdichtung, das entsprechende Spannzangenfutter sowie Schrumpffutter inklusive passendem Schrumpfgerät und Kraftspannfutter zur Verfügung.

    Schraubstöcke zur Fixierung von Werkstücken

    Mit den bei der Hoffmann Group erhältlichen Schraubstöcken können Werkstücke in vielen Größen, Formen und Materialien schnell und zugleich sicher fixiert werden. Dazu bietet Ihnen die Hoffmann Group verschiedene Modelle von NC-Hochdruckspannern, Zentrischspannern und 5-Achs-Spannern sowie Aufnahmebohrungen für Nullpunktspannsysteme. Zudem umfasst das Sortiment diverse Bohrmaschinen-Handschraubstöcke zum zuverlässigen Spannen von Werkstücken auf Standbohrmaschinen.

    Passend dazu finden Sie hier im Online-Shop ergänzende Spannelemente wie Spannklemmen, Aufnahmebolzen oder diverse Arten von Spannern, Schnellspanner, Spanneisen und Zentrierspannelementen, die die Werkstücke in Maschinen zur Werkzeugbearbeitung sicher und präzise fixieren.

    Dreh-, Bohr- und Gewindeschneidfutter in großer Auswahl

    Das richtige Drehfutter ist grundlegend für eine optimale und zuverlässige Bearbeitung des zu spannenden Werkstücks. Im Regelfall werden bei runden sowie drei- und sechskantigen Werkstücken drei Backen zum Spannen verwendet. Bei vier-, acht- oder zwölfkantigen Werkstücken sowie formgenauen runden sind hingegen vier Backen zu bevorzugen. Bei uns erhalten Sie das für Ihre Arbeit passende Drehfutter aus Guss oder Stahl.

    Zudem führen wir diverse Arten von Axial-Fräsdornhaltern, Bohrstangenhaltern und angetriebenen Werkzeugen. Unser Spannbackenfinder unterstützt Sie in nur vier Schritten dabei, die für Ihren Einsatzbereich geeigneten Spannbacken auszuwählen.

    Beim Bohrfutter kommt es hingegen darauf an, den zu spannenden Bohrer sicher und gut zentriert zu fixieren. Ein Dreibacken-Futter eignet sich hierfür ausgezeichnet. Schnellspann-Bohrfutter haben den Vorteil, dass sie trotz starker Spannkräfte ohne zusätzliches Werkzeug leicht von Hand zu öffnen und zu schließen sind. Für schwere Bohrarbeiten mit besonders großen Durchmessern eignen sich entsprechend stabile und robuste Zahnkranz-Bohrfutter. Diese lassen sich mit Hilfe eines Bohrfutterschlüssels einfach schließen und öffnen. Neben klassischen Spannbacken sind bei der Hoffmann Group auch diamantbeschichtete Spannbacken erhältlich, die besonders für Bohrer mit einem harten Schaft geeignet sind.

    Die ebenfalls bei der Hoffmann Group bestellbaren Gewindeschneidfutter zeichnen sich durch ein Doppelspannsystem aus, das eine feste und verdrehsichere Spannung ermöglicht. Bei der Entscheidung für das passende Gewindeschneidfutter ist unter anderem der Gewindedurchmesser zu beachten. Zur Auswahl stehen die Gewindeschneidbereiche M3-12, M14-33 und M6-20. Zudem finden Sie verschiedene Gewindeschneidfutter sowie Aufnahmen für Gewindebohrerverlängerung, je nach Bedarf auch mit Kühlung.

    Spanntechnik für besonders große Werkstücke

    Für die Bearbeitung besonders großformatiger Werkstücke bietet der Online-Shop der Hoffmann Group unter anderem Drehbankspitzen in großer Auswahl. Diese unterstützen lange Werkstücke auf Drehmaschinen. So wird verhindert, dass sich die Stücke zu stark durchbiegen oder im Extremfall umherschlagen. Finden Sie hier je nach individuellem Bedarf mitlaufende Drehbankspitzen, Zentrierspitzen oder feste Körnerspitzen, wahlweise mit Hartmetall-Einsatz. Zudem führen wir Bohrstangenhalter, Klemmdrehhalter für rechts und links, Druckspannzangen und verschiedene Einsätze.

    Qualitätswerkzeug für Spanntechnik bei der Hoffmann Group kaufen

    Bei der Hoffmann Group finden Sie hochwertige und langlebige Produkte im Bereich der Spanntechnik. Mit über 99 Prozent Lieferfähigkeit und 99,9 Prozent Liefergenauigkeit bestellen Sie hier schnell und zuverlässig passende Artikel für Ihre Anwendung. Für Fragen zu Produkten oder zum Bestellprozess erreichen Sie unsere Mitarbeiter in Ihrer Nähe und deutschlandweit.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb