Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
      • Menü
       

      GARANT GridLine: Betriebseinrichtung mit System

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_New.jpg

      Das neue Einrichtungskonzept GARANT GridLine ermöglicht Ihnen die flexible Gestaltung Ihrer Betriebsstätte, ohne dabei Abstriche beim Design machen zu müssen. Stellen Sie sich Ihr Wunschkonzept individuell zusammen – durch das Baukastenprinzip der Komponenten profitieren Sie von vielfältigen Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.

      Vorteile neues GARANT GridLine Betriebseinrichtungs-System:

      • Komplett modular 
      • Einheitliches 25-mm-Rastersystem
      • Höchste Funktionalität und Ergonomie
      • Nachhaltige und einfache Planung
      Gridline-Einstieg-2-800.jpg

      Neues Einrichtungskonzept erlaubt flexible Umgestaltung, ohne Abstriche beim Design machen zu müssen

      Betriebseinrichtungen der neuen GARANT GridLine-Serie basieren auf dem 25-mm-Rastersystem. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Komponenten modular zusammenzustellen – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Das Rastersystem kann sowohl innen als auch außen angewendet werden, denn die Schränke haben einheitliche Gehäuseabmessungen und Einteilungsmaterialien passen in jede Schublade. Die Produkte sind zudem ergonomisch, benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und optisch ansprechend. Denn ein funktionaler und schön gestalteter Arbeitsplatz fördert die Motivation der Mitarbeiter.

      Damit sich neue Betriebseinrichtungen auch farblich problemlos in neue Umgebungen einfügen, haben wir die Standardfarbe für GARANT Betriebseinrichtungen von Stahlblau auf Anthrazit umgestellt. Die neuen Betriebseinrichtungen in dezentem Dunkelgrau lassen sich mit allen bereits vorhandenen Farben harmonisch kombinieren. Zudem gibt es die bekannten zehn Farbvarianten ohne Aufpreis. Mit GARANT GridLine bietet die Hoffmann Group klare Strukturen und dennoch viel Raum für Individualität und künftige Veränderung.

      7206_Gridline_Awards_800x410.jpg

      Design, das überzeugt

      Das GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie kommt auch bei Designern gut an. Anfang 2018 hat der Werkstattwagen erst die Jury des international anerkannten iF Design Awards überzeugt. Das Gremium des renommierten Red Dot Awards hat ihn ebenfalls 2018 für seine hohe Designqualität und Funktionalität prämiert. Und zu guter Letzt wurde er für sein modernes, robustes Design, gepaart mit hoher Funktionalität, mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. 
      Die größte Ehre ist aber sicherlich die Auszeichnung der kompletten GridLine-Serie mit dem iF Design Award 2019. Die klare Struktur und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten haben die Jury überzeugt.

      Fachberatung

      Weitere Informationen