Warenausgabe und Werkzeugausgabe effektiv managen mit GARANT Tool24 und HOLEX 24seven

Effiziente C-Teile-Verwaltung, Warenausgabe oder Werkzeugausgabe mit GARANT Tool24 und HOLEX 24seven. Intelligente Systeme, modular und robust. Vergleichen Sie einfach beide Systeme und entscheiden Sie selbst, was Ihre passende Lösung ist.


2. HOLEX 24seven

Das neue Warenausgabesystem HOLEX 24seven vereint clevere Funktionalität mit einfacher Bedienung. Sofort startbereit bietet der HOLEX 24seven SPACE großzügigen Platz für bis zu 192 Artikel, der FLEX mit cleverem Einteilungssystem sogar Platz für unglaubliche 540 Artikel.

HOLEX 24seven ist ideal geeignet für Persönliche Schutzausrüstung, Zerspanungs-, Spann-, Schleif- und Trenntechnik.

  • Einfaches Handling
    Intuitive Bedienung über Touchscreen.
  • Einfacher Start
    Plug & Play - Einfache Inbetriebnahme dank Vorkonfiguration.
  • Einfache Befüllung
    Richtig viel Platz im SPACE. Alles selbst konfigurierbar im FLEX.

Variabel, groß und clever

Egal ob mit cleverem Einteilungssystem oder mit richtig viel Platz: Der HOLEX 24seven bietet immer eine Antwort für Ihre Anforderungen.

HOLEX 24seven FLEX

Bietet Platz für bis zu 540 Artikel, mit variablen Einteilungsfächern.
Beispielsweise für Sicherheitshandschuhe, Schleifscheiben, Zerspanungswerkzeuge, Atemschutzmasken, Gehörschutz, Ersatz- und Kleinteile.

HOLEX 24seven SPACE

Für große Artikel - bis zu 192 Stück. Große Fächer mit richtig viel Platz, z.B. für bis zu 10 Paar Schuhe.
Außerdem passen beispielsweise Sicherheitsschuhe, Einweghandschuhe, Arbeitskleidung, Absturzsicherungen, Handwerkzeuge, weitere Werkzeuge.

1. GARANT Tool24 Warenausgabesysteme

Modulare Systemlösung für effizientes C-Teile-Management

Nach wie vor stellt die Gestaltung schlanker Beschaffungsprozesse bei C-Teilen bzw. MRO-Artikeln eine große Herausforderung für die meisten Unternehmen dar. Die Einkaufsvolumina der C-Artikel sind klein (unter 20%), aber sie verursachen einen großen Teil des administrativen Beschaffungsaufwands (über 80%) und sind damit extrem kostenintensiv.

Mit den GARANT Tool24 Warenausgabesystemen optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess und die Versorgung mit Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien nachhaltig. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Beschaffungsstrategie ganzheitlich auf einer einzigen Datenbasis umzusetzen. Dadurch können Sie die Beschaffungskosten und Lagerbestände drastisch senken. Gleichzeitig steigt die Versorgungssicherheit bei Ihren C-Teilen.

Vorteile der GARANT Tool24 Warenausgabesysteme

GARANT Tool24 Waren- und Werkzeugausgabesysteme sind die Komplettlösung für die Beschaffung, Lagerung und Ausgabe Ihrer Waren, Werkzeuge und Kleinteile. Die Systeme wurden speziell für metallbe- und verarbeitende Industriebetriebe entwickelt, finden aber auch im Automobilbau, Maschinenbau, Schiffsbau, in der Luftfahrt und Medizintechnik Anwendung.

Deutliche Kostenvorteile (bis zu 50% Einsparpotenzial)

  • Kostenbewusster Umgang mit Werkzeugen, PSA und Betriebsmitteln.
  • Kostenreduktion und geringe Kapitalbindung durch Automatisierung.
  • Kostentransparenz durch klare Zuordnung und Echtzeit-Reporting.

Ausgeprägte Effizienzvorteile

  • Höhere Produktionskapazitäten wegen kurzen Wege- und Suchzeiten
  • Integrierte Logistikprozesse mit Schnittstellen zu ERP-Systemen.
  • Intuitive Softwarelösungen mit Einweisung statt Schulungsbedarf.

Hohe Betriebs- und Investitionssicherheit (24/7 für alle Schichten)

  • Maximale Versorgungssicherheit 24/7/365 in allen Schichten.
  • Zukunftssicherheit durch modularen, maßgeschneiderten Aufbau.
  • Nachverfolgbarkeit von Leihwerkzeugen und Messmitteln.

„Durch den Einsatz des innovativen Werkzeugmanagements konnten wir nicht nur unsere Arbeitsprozesse durch verkürzte Wegezeiten und eine permanente Verfügbarkeit der Werkzeuge rund um die Uhr optimieren, sondern zusätzlich auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter deutlich erhöhen.“

Jovany Krämer, Stores and Logistics Manager at DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

Arten von Warenausgabesystemen

GARANT Tool24 Waren- und Werkzeugausgabesysteme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Schubladenschrank, Vertikalschrank oder Einzelausgabeschrank. Der große Vorteil: alle Schränke können modulartig miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität bei der Anordnung – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Zudem können die Systeme später problemlos erweitert oder umgebaut werden.

Die Schrankfarbe ist genauso individualisierbar wie die Schubladenhöhe und Fachgröße. Die Schubladenausstattung kann zudem durch Einteilungsmaterial und eForm Hartschaum-Einlagen individuell konfiguriert werden.

Alle Systeme zeichnen sich durch hochwertige Komponenten für einen wartungsarmen Betrieb aus.

Entdecken Sie hier alle Tool24 Schrankkonzepte:

GARANT Tool24 Smartline

Modulares, robustes Warenausgabesystem zur einfachen und schnellen Entnahme sowie Befüllung. Besonders empfohlen für Werkzeuge, Verbrauchsartikel und andere C-Teile.

GARANT Tool24 PickOne

Flexibles Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur gesicherten Entnahme einzelner Werkzeuge oder Waren.

GARANT Tool24 Locker

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur gesicherten, vollständig dokumentierten Einzelentnahme größerer Artikel sowie Elektrowerkzeuge oder PSA.

GARANT Tool24 Warenausgabesysteme für mehr Effizienz

Sehen Sie im Video, wie Ihnen die GARANT Tool24 Warenausgabesysteme zu mehr Effizienz bei der Beschaffung verhelfen. Reduzieren Sie Ihre Prozesskosten drastisch und verbessern Sie Ihre Versorgungssicherheit mit einer auf Sie zugeschnittenen Lösung bestehend aus den GARANT Tool24 Smartline Schubladen- oder Vertikalausgabesystemen und den innovativen Einzelausgabesystemen GARANT Tool24 PickOne und GARANT Tool24 Locker.

Individuelle Softwarelösungen

Mit der GARANT Tool24 Software verwalten Sie schnell und effizient Ihre Werkzeuge, Betriebsmittel und C-Artikel. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete können die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Features im Video ansehen

Schnellste Entnahme

  • Mehrfach-Entnahme/-Befüllung
  • Warenkorbreservierung/-entnahme
  • Favoritenfunktion für häufig benötigter Artikel
  • Entnehmen, Befüllen, Stornieren aus jedem Screen

Intuitive Bedienung

  • Volltextsuche/Livesuche
  • Schnelle Benutzeranmeldung über PIN/RFID/Fingerprint
  • Personalisiertes Dashboard

Standardisierte Controllingtools

  • Grafische Ausgabe
  • Gleiches Interface auf PC und am Tool24
  • Benutzer- / Auftrags- / Kostenstellen-Ebenen
  • Eigene Konfiguration der Reportdarstellung
  • Per E-Mail an PC schicken

Mobile-Device-fähig

  • Zugriff über Tablets und Laptops
  • Selbstskalierende Software
  • Warenkorbreservierung vom Arbeitsplatz

Viele Anbindungsmöglichkeiten

  • Netzwerkschnittstelle zur Einbindung in Firmennetzwerk
  • Anbindung an ERP-Systeme
  • Externe Lagerplatzverwaltung
  • Zentrale Datenbank für mehrere Mastersysteme
  • Schnittstelle zum Hoffmann Group eShop

Erstklassiger Service aus einer Hand

1. Beratung

  • Weltweites Beraternetz
  • Bedarfsanalyse und Versorgungskonzepte

2. Planung

  • Standardsysteme oder individuelle Lösungen
  • Detailgetreue und praxisgerechte Systemauslegung
  • Schnittstellenplanung

3. Angebot

  • Verbindlich und transparent
  • Wirtschaftlichkeitsberechnungung
  • Hohe Planungs- und Investitionssicherheit

4. Lieferung

  • Standardsysteme ab Lager verfügbar
  • Kurze Lieferfristen für individuelle Lösungen

5. Inbetriebnahme / Schulung

  • Vor-Ort-Einweisung und Schulung
  • Offizielle Übergabe an den Projektverantwortlichen

6. After Sales

  • Service-Hotline, Wartungsverträge
  • Update-Service und Systemerweiterungen
  • Optional: Vor-Ort-Service durch Systembetreuer

„Die hohe Qualität der GARANT Produkte sowie die hervorragende Beratung durch die Hoffmann Group während der Planungs- und Konzeptionierungsphase hat für uns letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, eine Entscheidung zugunsten des GARANT Tool24 Smartline Systems zu fällen.“

Jovany Krämer, Leiter Lager und Logistik bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

Kompaktes Wissen zum Download - sofort und kostenlos!

Werkzeugeinlagen: 4 Vorteile, die Ihre Produktivität nach vorne bringen

Kostenlos herunterladen

5S-Methode einsetzen: Die 5 wichtigsten Vorteile

Kostenlos ansehen

Tipps und Tricks für die korrekte Kennzeichnung im Betrieb

Kostenlos ansehen

5 Tipps zur richtigen Beleuchtung am Arbeitsplatz

Kostenlos ansehen

Wünschen Sie eine Fachberatung?

Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Beratung über die Planung bis hin zur umfassenden Inbetriebnahme und Schulung. Und falls Sie danach Fragen haben, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.

Zur Beratung

Mehr als 2.800 erfolgreiche GARANT Tool24 Installationen seit 2014.

Eirenschmalz reduziert durch GARANT Tool24 seine Lager- und Werkzeugbestände deutlich

Zudem konnten mit Ausgabeautomaten für C-Artikel und Leihgeräte weitere erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Mehr erfahren

Mit dem GARANT Tool24 hat auch GMT Wintersteller ihren Beschaffungsprozess beschleunigt

Zusätzlich sind durch die schnelle Angebotserstellung große Arbeitszeiteinsparungen zu verbuchen.

Mehr erfahren



Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb