• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Bohrwendeplatte WOEX 05T308-01 BK62

Artikel-Nr.: W29 24010.0862
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte 3,18 mm
Länge Schneidplatte 5,56 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Sorte BK62
Schneidplattendicke 3,18 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WOEX 05T308-01
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 05T308-01 BK62
Produktart Schneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W29 24010.0862
EAN / GTIN 4047109058798
Herstellernummer 1082127501
L-Nummer L20010 3263
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET Unisix® WOEX 05T308-01 BK62 HM-BOHRWENDEPLATTE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 821 27501