{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | KOMET Unisix® WOEX 030204EN-11 | |
| Grundform | dreieckig | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WOEX 030204EN-11 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 030204EN-11 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | W29 10110.0477 | |
| EAN / GTIN | 4047109058576 | |
| Herstellernummer | 1082180311 | |
| L-Nummer | L20010 2020 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |