• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB-T.2D.360.R.05-ABS50 KUB TRIGON -

Artikel-Nr.: V30 33601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KUB TRIGON; KUB-T.2D.360.R.05-ABS50
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Durchmesser Schaft 50 mm
Schneidendurchmesser, min. 36 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Führungselemente ohne Führungselemente
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V30 33601
EAN / GTIN 4047109102217
Herstellernummer 1089236095
L-Nummer L20010 2327
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-T.2D.360.R.05-ABS50 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 892 36095