• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB-T.3D.720.R.12-ABS80 KUB TRIGON -

Artikel-Nr.: V14 77200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Serie KUB TRIGON
Herstellerbezeichnung KUB-T.3D.720.R.12-ABS80
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Durchmesser Schaft 12 mm
Schneidendurchmesser, min. 7,2 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Führungselemente ohne Führungselemente
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V14 77200
EAN / GTIN 4047109048744
Herstellernummer 1089372098
L-Nummer L20010 2271
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-T.3D.720.R.12-ABS80 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 893 72098

Aus der gleichen Serie "KUB TRIGON" Alle ansehen