{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Herstellerbezeichnung | KUB-Q.3D.620.R.09-ABS80 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Länge Schaft | 156 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 62 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 3 | |
| Einstellbarkeit | axiale Einstellung | |
| Führungselemente | mit Führungselementen | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 261 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U12 46200 | |
| EAN / GTIN | 4047109084759 | |
| Herstellernummer | 1088062098 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |