• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB Quatron KUB-Q.3D.420.R.12-K32

Artikel-Nr.: U11 84200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB QUATRON
Herstellerbezeichnung KUB-Q.3D.420.R.12-K32
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schneidendurchmesser, min. 42 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 4
Führungselemente ohne Führungselemente
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 165 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U11 84200
EAN / GTIN 4047109026537
Herstellernummer 1088042013
L-Nummer 235502 42
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.3D.420.R.12-K32 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 880 42013

Aus der gleichen Serie "KUB QUATRON" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb