• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB Quatron KUB-Q.2D.440.R.12-ABS50

Artikel-Nr.: U10 74400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KUB QUATRON; KUB-Q.2D.440.R.12-ABS50
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Schneidendurchmesser, min. 44 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 165 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U10 74400
EAN / GTIN 4047109047938
Herstellernummer 1087944095
L-Nummer L21260 6
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.2D.440.R.12-ABS50 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 879 44095