• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenhülse - D20/d8 abgedichtet

Artikel-Nr.: TQP10115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Zwischenhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP10115
EAN / GTIN 5715477002451
Herstellernummer TQP10115
L-Nummer L22140 128858
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwischenhülse - D20/d8 abgedichtet

Merkmal:

Für Schaftdurchmesser: 8
Toleranzklasse: 0,003 mm
Ausführung: D20
Für Gewindebohrer: No
Für Werkzeuge mit Innenkühlmittel: Yes