• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufnahme, Spannzange ER32, 320 470E, 31.4032DCTXTF

Artikel-Nr.: S04464
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S04464
EAN / GTIN 4069739512037
Herstellernummer 31.4032DCTXTF
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Spannzangenaufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.4032DCTXTF
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 130 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER32
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung