• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill M4 Scheibenfräser, Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut, Schneidkr.=160 mm, D=40 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MM4.82.0160.40.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MM4.82.0160.40.06
EAN / GTIN 4069769209211
Herstellernummer AYKD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill M4 Scheibenfräser
Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut
Schneidkr.=160 mm, D=40 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 55,0 mm
  • tmax = 50,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • w = 6,0 mm (Toleranz ±0,04)
  • ØD2 = 40,0 mm
  • ØDS = 160,0 mm
  • Schraube = ATKQ
  • ZEFP = 8xR+8xL