• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachspannsystem, glatt, gehärtet und geschliffen, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1828.05030001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1828.05030001
EAN / GTIN 4059245623181
Herstellernummer K1828.05030001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl.
  • Keilspanner Einsatzstahl.
Ausführung
  • Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
  • Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Bestellbeispiel
  • K1828.05040001
Hinweis
  • Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
  • 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden.
  • 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN.
  • 3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm.
  • 4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm.
  • 5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen.
  • 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm.
Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen
  • - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / K1828.
  • - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / K1829.
  • - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / K1830.
Anwendung
  • Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden.
  • Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken.
Vorteile
  • Universell und flexibel.
  • Für kleine und große Losgrößen.
  • Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden.
Lieferumfang
  • 1x Spannschiene
  • Anzahl Keilspanner und Festbacken abhängig von Systemgröße (siehe Tabelle).
Zubehör
  • Spannbolzen K0967.
  • Zylinderschrauben K0869.
  • Passschrauben K0815.12045 / K0815.16055.
  • Auflageleisten K1752.
  • Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe K1753.
  • Aufsatzbacken mit Prisma K1754.
  • Werkstückanschlag K1755.
  • Distanzstück K1756.
  • Spannpratzenset K1757.
  • T-Nutenstein K1758.
  • Nutenführungsstein K0954.
Technische Daten
  • Systembreite 50
  • Maximale Spannkraft: 10 kN
  • Maximale Anziehdrehmoment: 30 Nm
  • Systembreite 72
  • Maximale Spannkraft: 20 kN
  • Maximale Anziehdrehmoment: 50 Nm
  • Systembreite 100
  • Maximale Spannkraft: 30 kN
  • Maximale Anziehdrehmoment: 65 Nm

Merkmal:

  • H 2: 25 mm
  • H 1: 50 mm
  • H 4: 16 mm
  • D 2: 20 mm
  • D 1: 12 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Mehrfachspannsystem
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: glatt
  • D 3: 16 mm
  • L 1: 96 mm
  • H 3: 12 mm
  • L 2: 200 mm
  • D 4: 17,5
  • D=Bohrung: 25
  • D 5: 11
  • D 7=Gewinde: M6
  • L 7: 30 mm
  • L max.: 50,5 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 30 Nm
  • L min.: 44,5 mm
  • Spannkraft max.: 10 kN
  • G Zylinderschraube DIN 912: M12x25
  • F Zylinderschraube DIN 912: M10x30
  • D 6=Gewinde: M5
  • NK = Anzahl Keilspanner: 2
  • NF = Anzahl Festbacken: 3
  • NW = Anzahl Werkstücke: 4

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb