• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle, mit Feststellsystem stop-top, Polyurethan

Artikel-Nr.: K1767.100402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1767.100402
EAN / GTIN 4059245595952
Herstellernummer K1767.100402
L-Nummer L31350 137355
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
  • Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
  • Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.

Merkmal:

  • D 1: 9 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyurethan
  • Benennung: Lenkrolle
  • L: 100 mm
  • Ausführung 1: mit Feststellsystem stop-top
  • A: 45 mm
  • L 1: 80 mm
  • Befestigungsart: Anschraubplatte
  • B 1: 60 mm
  • R: 95 mm
  • B 3: 85 mm
  • Tragfähigkeit kg: 250
  • Radlagerung: Kugellager
  • D=Rollendurchmesser: 100 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb