{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Breite | 30 mm | |
| Ausführung | verstellbar | |
| Gewinde | M6 | |
| Nutzhöhe min. | 10 mm | |
| Nutzhöhe max. | 37 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | K0820.06 | |
| EAN / GTIN | 4059245244843 | |
| Herstellernummer | K0820.06 | |
| L-Nummer | L31350 100159 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |