• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passfeder, Form A, DIN 6885, Stahl

Artikel-Nr.: K0696.10X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Direktyva / Žymėjimas RoHS direktyva
Plotis 10 mm
Aukštis 8 mm
Produkto rūšis prizminis pleištas
Ilgis 50 mm
Standartas DIN 6885

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0696.10X50
EAN / GTIN 4059245025831
Herstellernummer K0696.10X50
L-Nummer L31350 119412
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Beschreibung

Descriere:

Material
  • Oțel 1,1192 sau oțel inoxidabil 1,4571.
Execuție
  • gol.
Exemplu de comandă
  • K0696.04X12 (specificați lungimea L)

Caracteristică:

  • H: 8 mm
  • Material corp de bază: Oţel
  • Denumire: Pană paralelă
  • Oțel inoxidabil PL: fals
  • RoHS: adevărat
  • Cheie din oțel Corp de bază: 1,1192
  • Formă: A
  • DI: DIN 6885 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb