• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmhebel, blank, Gr. 0, Zink

Artikel-Nr.: K0122.0AE008X40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0122.0AE008X40
EAN / GTIN 4059245731527
Herstellernummer K0122.0AE008X40
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
  • Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
  • Griffhebel kunststoffbeschichtet.
  • Stahlteile brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)
Hinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
  • Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
  • Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
  • Maß ″H1″ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Merkmal:

  • H 2: 14,5 mm
  • H: 24,5 mm
  • H 1: 4 mm
  • Zähnezahl: 16
  • D: 10 mm
  • H 4: 33 mm
  • X=Gewinde: 8-32
  • D 2: 14 mm
  • D 1: 13 mm
  • B: 7 mm
  • Größe: 0
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Klemmhebel
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb