• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8-teiliger, mechanischer Mutternsprengersatz 54-2+54-3 mit Ersatzmeißeln in L-Boxx Mini

Artikel-Nr.: K-54-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K-54-B
EAN / GTIN 4021176019531
Herstellernummer K-54-B
L-Nummer L80010 2593
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 8-teilige, mechanische Mutternsprenger-Satz K-54-B wird zum Sprengen von unlösbar festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern der Güteklasse 5, 6 und 8 eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die beiden durch einen Facettenschliff scharfen Schneiden des Meißels dringen beim Anziehen der Spindel tief in die Mutter ein, bis diese gesprengt ist. Dank doppelter Sprengwirkung ist nur ein Arbeitsschritt notwendig. Das praktische Ready-to-use-Set enthält: zwei zweischneidige, mechanische Mutternsprengen für die Größen 10-36 mm, zwei neue Sprengmeißel sowie zwei Ringmaulschlüssel. Der Satz enthält alles, was zum Mutternsprengen benötigt wird. Es bedarf keinerlei weiterem Zubehör.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den sofortigen, universalen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der L-Boxx kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 259 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 3/16
  • Gesamttiefe [mm]: 155 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 1/2
  • Tragelast [kg]: 1,5
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 36 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 14 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 9/16
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 8
  • Anzahl der Teile: 8
  • Bestandteile: 54-2, 54-3, 54-2-M, 54-3-M
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 259 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 155 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 63 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-MINI
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte