HOLEX Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3939 11T308
Neuheit
Setpreis 50 Stück (3,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base Rombico
Spessore inserti 3,97 mm
Lunghezza inserti 11 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 11 mm
Diametro inserto 11 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Angolo al vertice 55 grado
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 7 grado
Codice ISO DCMT 11T308
Esecuzione del rompitruciolo PM
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile P
Rivestimento TiCN
Tipo HBT020
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto DCMT
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 DCMT
Designazione inserto DCMT 11T308
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P)
Classe di tolleranza M
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Contenuto 50 pz.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3939 11T308
EAN / GTIN 4067263095569
Herstellernummer GG3939 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal