{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Produktart | Shirt | |
| Internationale Größe | S | |
| Passform | eng anliegend | |
| Geschlecht | Damen | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | Temperaturregulierend; atmungsaktiv |
| Artikelnummer | B136BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108434923 | |
| Herstellernummer | B136BKRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |