• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Cut B18 Nitrilhandschuh (Einzelhandel) Grün/Schwarz S

Artikel-Nr.: APR15E8RS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer APR15E8RS
EAN / GTIN 5036108450343
Herstellernummer APR15E8RS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der APR15 wird in verkaufsfertiger Verpackung geliefert
  • Es handelt sich um einen umweltfreundlichen Handschuh aus recyceltem 18-Gauge-PET-Garn mit feuchtigkeitsableitendem Komfort und einer bequemen Passform dank des einzigartigen Designs mit abgesenktem kleinen Finger
  • Er bietet Schutz nach TDM Cut Level B und ANSI Cut Level A2, eine atmungsaktive Mikroschaum-Nitrilbeschichtung sowie Touchscreen-kompatible Zeige- und Daumenfinger für mehr Produktivität
  • Die verstärkte Daumenbeuge sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und macht ihn zu einer schützenden und nachhaltigen Wahl

Merkmal:

  • Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar ein.
  • Silikonfrei – Ideal für die Fertigung, Lackieranwendungen, Elektronik und Glasbearbeitung, wo Silikon problematisch ist
  • Antimikrobielle Ausrüstung Texpel Micro tötet 99,9 % aller Bakterien ab.
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten mobilen Touchscreen-Geräten verwendet werden.
  • Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ideal für Aufgaben, die höchste Fingerfertigkeit erfordern
  • Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch während der Produktion
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Einzelhandelsetikett, das die Präsentation für den Einzelhandelsverkauf unterstützt
  • Vorteilspack mit 12 Paar
  • Das 18-Gauge-Innenfutter bietet hervorragenden Komfort, Bewegungsfreiheit und eine ausgezeichnete Tastfähigkeit.
  • CE-zertifiziert
  • UKCA-gekennzeichnet
  • CE lebensmittelecht
  • Neuer Stil

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb