• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Artikel-Nr.: A04.1807.06.17.10 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.1807.06.17.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769012606
Herstellernummer AEAZX400
L-Nummer L23830 71
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,7 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,45 mm
  • d = 1,05 mm
  • f = 0,70 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,1 mm